GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm

Artikel-Nr.: 212003 20/2
Netto: 192,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 10 mm
Auskraglänge L1 55 mm
Gesamtlänge Lges 105 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 30 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,7 mm
Rampingwinkel αmax 5,37 Grad
Rampinglänge L für αmax 7,45 mm
passende Wendeschneidplatte RPK.10T3M0T
Wendeplattenschrauben-Set 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212003 20/2
EAN / GTIN 4062406576462
Herstellernummer 212003 20/2

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

ap max = 5,0 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb