• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212.L 19
Netto: 46,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212.L 19
    EAN / GTIN 7610733040391
    Herstellernummer PB 212.L 19
    L-Nummer L60060 1148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
    • für Innensechskant-Schrauben
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Metallschrauben M: 24-27 mm
    • Grifflänge innen: 320 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 19 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
    • Stiftlänge innen: 56 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb