{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Gesamtlänge Lges | 47 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 7,65 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 22,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | VCG. 2205 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Tauchfräser |
Artikelnummer | 211813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502100 | |
Herstellernummer | 211813 32/2 |