• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 13x40-6x40 mm A46S4 B84 PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 21125
Netto: 2,96 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21125
EAN / GTIN 9003170211253
Herstellernummer 21125

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Form: 52W 00188 SCHLEIFSTIFT
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 46 S4 B84
  • Abmessung (D x T - S x L): 13 x 40 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 13 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • P: für hohe Aggressivität
    • Q: universell einsetzbar
    • S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb