• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit grün SNR 37 dB Größe M

Artikel-Nr.: 2112010
Preis pro
Netto: 42,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112010
EAN / GTIN 4031101312781
Herstellernummer 2112010
L-Nummer L01660 213
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex x-fit
  • Produkttyp: Stöpsel
  • Farbe (Filter): grün
  • Ausführung: mit Kordel
  • Größe: M
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 36 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 34 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb