• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 211.22
Netto: 56,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211.22
EAN / GTIN 7610733044702
Herstellernummer PB 211.22
L-Nummer L60060 1118

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • ab Grösse 1.27 mm verchromt
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 30 mm
  • Grifflänge innen: 350 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 22 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 63 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb