• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 211.0,89
Netto: 1,69 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211.0,89
    EAN / GTIN 7610733015825
    Herstellernummer PB 211.0,89
    L-Nummer L60060 1050

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschraubendreher lang
    • für Innensechskant-Schrauben
    • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
    • ab Grösse 1.27 mm verchromt
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Gewindestifte M: 2 mm
    • Grifflänge innen: 60 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 0,89 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
    • Stiftlänge innen: 10 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb