• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 2 mm

Artikel-Nr.: 2105LG-02
Netto: 1,80 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2105LG-02
EAN / GTIN 4000896011902
Herstellernummer 2105LG-02
L-Nummer L60140 3831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 2 mm
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Länge l1: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb