{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | |
Programmierradius Rp | 2,205 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Eckenradius | 1,8 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523266 | |
Herstellernummer | 210310 12 |