• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Satz ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 14-teilig ∙ 2 – 22

Artikel-Nr.: 2100/14P
Netto: 99,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100/14P
EAN / GTIN 4000896011537
Herstellernummer 2100/14P
L-Nummer L60140 553

Beschreibung

Beschreibung:

Metrische Maße
  • Kunststoff-Tasche
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 – 22
  • Netto-Gewicht (kg): 2.77 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 14

Lieferumfang:

Winkelschraubendreher 2100-02 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08 ∙ 2100-09 ∙ 2100-10 ∙ 2100-12 ∙ 2100-14 ∙ 2100-17 ∙ 2100-19 ∙ 2100-22

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb