• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 27 mm

Artikel-Nr.: 2100-27
Netto: 63,60 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2100-27
EAN / GTIN 4000896011490
Herstellernummer 2100-27
L-Nummer L60140 3756

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 127 mm
  • Länge l1: 277 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.72 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb