• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (Paar) für Baureihe 210

Artikel-Nr.: 210-3-325-P
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 240,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210-3-325-P
Kopieren
EAN / GTIN 4021176213250
Kopieren
Herstellernummer 210-3-325-P
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Paar Abzugshaken eignet sich für 2-armige Trennabzieher ″Cobra″ der Baureihe 210. Die Abzughaken sind umkehrbar und beidseitig anwendbar.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 325 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 12 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 2 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 25 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 25 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 2 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/16
  • Gesamtlänge [mm]: 421 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 16 9/16

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb