• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 210.9
Netto: 6,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210.9
EAN / GTIN 7610733002917
Herstellernummer PB 210.9
L-Nummer L60060 1204

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • ab Grösse 1.27 mm verchromt
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Grifflänge innen: 115 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 9 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 34 mm

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.