• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 21, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 21.50
Netto: 7,13 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21.50
EAN / GTIN 4002632903267
Herstellernummer 21.50
L-Nummer ZSL020 37

Beschreibung

Beschreibung:

Die SKALPELLKLINGE NR. 21 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 52,7 mm lang, 9,7 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 21 ist unter der Bestellnummer 21.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb