{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3,7 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 16 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,41 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209700 2,5X16 | |
EAN / GTIN | 4062406187392 | |
Herstellernummer | 209700 2,5X16 |