{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 8 | |
Spiralwinkel | 8 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK | 0,026 mm | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209546 6M | |
EAN / GTIN | 4062406362300 | |
Herstellernummer | 209546 6M |