• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tastarm-Innenmessgerät 2,5-12,5 mm, 0,005 mm, R=0,1 mm, schneidenförmig

Artikel-Nr.: 209-934
Netto: 620,00 €
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
Artikelnummer 209-934
Herstellernummer 209-934
L-Nummer Z4E495 18

Beschreibung

Beschreibung:

Das digitale Tastarmmessgerät ermöglicht Messungen an schwer erreichbaren Stellen. Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP67.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 2.5 - 12.5 mm
Ziffernschrittwert: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Genauigkeit: 0,03 mm
Skalenteilungswert: 0.005
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Lieferumfang: Inklusive 2x Batterien LR3, Werksprüfzertifikat
Energieversorgung: 2 Batterien LR3 (AAA)