{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00800105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0080 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 8 mm | |
| Länge Schaft | 72 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,008 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser | 7,6 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Oberes Abmaß | 0,05 mm | |
| Unteres Abmaß | 0 mm | |
| Schneidenlänge | 0,2 mm | |
| Kopflänge | 28 mm | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 5 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Radius | 0,2 mm | |
| Toleranz Radiuskontur | ±0,05 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 35 mm | |
| Nutzlänge | 0,2 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Funktionslänge | 28 mm | |
| Drehzahl max. | 45.000 min-1 | |
| Gewicht | 63,1 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Kopierfräsen | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. | 0,2 mm |
| Artikelnummer | 208172 0,2 | |
| EAN / GTIN | 4062406131241 | |
| Herstellernummer | 208172 0,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |