GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 60° 12M mm

Artikel-Nr.: 208167 12M
Netto: 127,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Serie Diabolo
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h6
kleiner ⌀ D3 6 mm
großer ⌀ D2 12 mm
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 35 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 5,9 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Fasenfräsen 30 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,045 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208167 12M
EAN / GTIN 4062406380465
Herstellernummer 208167 12M

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
60
Stahl < 67 HRC
H
35
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hervorragende Oberflächengüten durch 35° Spiralwinkel.
Speziell für die Hartbearbeitung entwickelter Entgrater. Die weiterentwickelte Diabolo-Beschichtung ermöglicht noch höhere Standzeiten und bessere Oberflächengüten.
Toleranz: Maß S = ±0,2 mm. Spitzenwinkel ±5 Winkelminuten.
Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb