{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0030 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$06 | |
| Durchmesser Schaft | 3 mm | |
| Länge Schaft | 39,6 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 3 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,006 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | N | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser | 0,5 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Freistellungsdurchmesser | 0,5 mm | |
| Schneidenlänge | 0,25 mm | |
| Kopflänge | 0,3 mm | |
| Schulterlänge | 1,5 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 3 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Profilwinkel | 90 Grad | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 1,5 mm | |
| Länge gesamt | 50 mm | |
| Funktionslänge | 14 mm | |
| Drehzahl max. | 45.000 min-1 | |
| Gewicht | 5 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. | 0,25 mm |
| Artikelnummer | 208154 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406774721 | |
| Herstellernummer | 208154 0,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |