{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 5,9 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208135 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859068 | |
Herstellernummer | 208135 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Entgrater 60° 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.032 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.924 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar
|
|
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater |