{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 2,1 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858726 | |
Herstellernummer | 208105 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.273 Stück sofort lieferbar
36,89 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.021 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
|
|
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |