• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschleifgewebe 50x50M A-B01 C JJ A60 universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 20806
Netto: 59,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20806
EAN / GTIN 9003170208062
Herstellernummer 20806
L-Nummer L50140 2886

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen hochflexiblen BASIC Geweberollen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Rollen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Rolle
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 C JJ A60
  • Abmessung (T x H): 50 x 50 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 50 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf vollflexibler Gewebeunterlage
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb