VHM-Gravierfräser 60°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 208040 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 47,70 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 1
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 15 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208040 3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197129055
Kopieren
Herstellernummer 208040 3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
105
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
55
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
40
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
55
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Gravieren von Konturen.

Hinweis:

fz für ae = 1,0×D