VHM-Winkelfräser Form D 45° 22 mm

Artikel-Nr.: 208029 22
Netto: 548,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Typ: N
  • Zustellrichtung: horizontal
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 22 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js14
Typ N
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 8
Freistellungs-⌀ D1 10,2 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schneidenlänge Lc 6 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,043 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring grün
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208029 22
EAN / GTIN 4062406397715
Herstellernummer 208029 22

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Winkel-Toleranz ±8 Winkelminuten.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208036.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb