VHM-Schlitzfräser 13,5X4 mm

Artikel-Nr.: 208024 13,5X4
Netto: 418,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 13,5 mm
Schneidenlänge Lc 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 8
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 4,0×5,0 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208024 13,5X4
EAN / GTIN 4062406397050
Herstellernummer 208024 13,5X4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
67
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
63
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN6888 geeignet.
fz für ap = 0,1×D.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb