VHM-Viertelkreisfräser 0,5 mm

Artikel-Nr.: 208022 0,5
Netto: 70,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,01
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Radius r 0,5 mm
    Beschichtung TiSiN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Radiuskontur ±0,01
    Zähnezahl Z 4
    Zustellrichtung horizontal
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    kleiner ⌀ D3 7 mm
    großer ⌀ D2 8 mm
    Schneidenlänge Lc 0,5 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Radiusfräsen vorwärts
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Produktart Viertelkreisfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 208022 0,5
    EAN / GTIN 4062406785796
    Herstellernummer 208022 0,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    800
    Alu (kurzspanend)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
    Toleranz: r = ±0,01 mm.

    Verwendung:

    Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb