• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskarre

Artikel-Nr.: 2080
Netto: 268,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Fasskarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2080
EAN / GTIN 4017976020808
Herstellernummer 2080
L-Nummer L90080 151

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fasskarre für den Transport von Kunststoff-Fässern mit 120-220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamtbreite (mm): 640
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb