{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 1,7 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 10 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,4 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207176 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858320 | |
Herstellernummer | 207176 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Kugelfräser 260° 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.616 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,03×D bei Kopierfräsen |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Radius R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h5 |
Typ | H | N | N | N | H |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser |