VHM-Kugelfräser 220° 6 mm

Artikel-Nr.: 207175 6
Netto: 167,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 4 mm
    Radius R 3 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,9 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,044 mm
    Farbring ohne
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207175 6
    EAN / GTIN 4045197126689
    Herstellernummer 207175 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    575
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    390
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    390
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Exakte Radiusform ohne Profilverzerrung.
    Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
    Toleranz: Radiuskontur = ±0,01 mm.
    Mit Umschließungswinkel 220°.
    Größe Nenn-⌀: Dc = f8

    Hinweis:

    Freischliff nach Schneidenlänge LC konisch steigend.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb