{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207125 4 | |
EAN / GTIN | 4045197126344 | |
Herstellernummer | 207125 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.024 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
167,19 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
167,19 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 70 mm | 80 mm | 70 mm | 54 mm |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad |
Typ | N | N | N | H | H | H | W |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser | Vollradius- und Kugelfräser |