{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Maß ap max Zeilen | 0,7 mm | |
Programmierradius | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 5,8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 48 mm | |
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 | 9 mm | |
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 | 9,9 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stirntorusfräser |
Artikelnummer | 206263 10 | |
EAN / GTIN | 4062406279899 | |
Herstellernummer | 206263 10 |