{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206190 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853035 | |
Herstellernummer | 206190 12/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Torusfräser 12/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen |
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | e8 | h6 | e8 |
Schneidenradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |