GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC 20 mm

Artikel-Nr.: 205554 20
Netto: 517,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 42 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 60 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 70 mm
Freistellungs-⌀ D1 18,5 mm
Gesamtlänge L 126 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205554 20
EAN / GTIN 4045197959997
Herstellernummer 205554 20

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne, die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.
Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung.
Problemlöser bei der TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC 20 mm

GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
615,23 €
Netto 517,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
623,56 €
Netto 524,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
283,22 €
Netto 238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
599,76 €
Netto 504,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
282,03 €
Netto 237,00 €
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 70 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
Farbring grün grün grün grün grün
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ d11 f8 f8 f8 0 / −0,03
Schaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb