• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm x 206 mm

Artikel-Nr.: 20552
Netto: 8,88 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20552
EAN / GTIN 4010995205522
Herstellernummer 20552
L-Nummer L60070 2620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
  • Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 206 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 44 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb