{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Herstellernummer | 205448 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
46,05 €
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |