{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,12 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205270 8 | |
EAN / GTIN | 4062406122621 | |
Herstellernummer | 205270 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | 30 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 42 Grad |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | 0,05 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | 0,2 mm |