• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung 5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2044AB
Netto: 72,00 €
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
Artikelnummer 2044AB
EAN / GTIN 4946368841861
Herstellernummer 2044AB
L-Nummer L40010 13911

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 5 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung. Dies ist eine Standard-Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 5 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Wiederholpräzision: 5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb