• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzflächige Einlegesohle ESD Sportive black Sole, Größe 37

Artikel-Nr.: 204094-37
Netto: 5,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 204094-37
EAN / GTIN 4030839354995
Herstellernummer 204094-37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Abriebfest
  • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
  • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb