{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 7 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 204015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954510 | |
Herstellernummer | 204015 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | grün | ohne | gelb | gelb |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad |
Typ | N | N | W | W |
Zähnezahl Z | 7 | 6 | 5 | 5 |