{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 | |
Herstellernummer | 203619 16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |