{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203618 12 | |
EAN / GTIN | 4045197958822 | |
Herstellernummer | 203618 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Fräser 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | 26 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm |
Zähnezahl Z | 6 | 6 |