• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenkarre

Artikel-Nr.: 2035A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 489,60 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2035A
Kopieren
EAN / GTIN 4017976920351
Kopieren
Herstellernummer 2035A
Kopieren
L-Nummer L90070 340
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang. Dadurch benötigt der Bediener einen deutlich reduzierten Kraftaufwand. Geeignet auch für größere Reifen wie z.B. SUVs von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 500-945
Schaufeltiefe (mm): 660
Gesamtbreite (mm): 730
Gesamttiefe (mm): 1142
Gesamthöhe (mm): 1510
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85
Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 860 mm