Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet auch für größere Reifen wie z.B. SUVs von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 500-945
Schaufeltiefe (mm): 660
Gesamtbreite (mm): 730
Gesamttiefe (mm): 1085
Gesamthöhe (mm): 1510
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85
Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 860 mm