• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenkarre

Artikel-Nr.: 2034A
Netto: 489,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2034A
    EAN / GTIN 4017976920344
    Herstellernummer 2034A
    L-Nummer L90070 394

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang. Dadurch benötigt der Bediener einen deutlich reduzierten Kraftaufwand. Geeignet auch für größere Reifen wie z.B. SUVs von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Schaufelbreite (mm): 500-945
    Schaufeltiefe (mm): 660
    Gesamtbreite (mm): 730
    Gesamttiefe (mm): 1142
    Gesamthöhe (mm): 1510
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 250 x 60
    Hinweis: für Reifendurchmesser 450 - 860 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb