• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Artikel-Nr.: 203373 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 418,00 €

Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,02
  • Zähnezahl Z: 6
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,02
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,02×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 56 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC 0,136 mm
Farbring rot
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203373 12
Kopieren
EAN / GTIN 4045197641335
Kopieren
Herstellernummer 203373 12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
90
Stahl < 65 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
60
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
50
Stahl < 70 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
45
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit. Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC. Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 2 − 5: Absatzwinkel α = 15°.
Toleranz:
  • Größe Nenn-⌀: DC ≤ Gr. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Größe Nenn-⌀: DC ab Gr. 16: 0 / −0,03 mm.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.
Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen.)

Hinweis:

Für Werkstoffe > 65 HRC: ae = 0,02×D.