• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Typ A Einspannschaft D=8 mm

Artikel-Nr.: 2033095
Netto: 600,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2033095
EAN / GTIN 4059192000271
Herstellernummer 2033095
L-Nummer L40080 735

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Taster Millimess Maxµm III
  • Messspanne in mm: ± 1,00 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm x 17 mm;

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.