{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,02 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Herstellernummer | 203282 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 50 Grad | 50 Grad | 45 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 | 0 / −0,02 |
Zähnezahl Z | 6 | 6 | 6 |