VHM-Fräser 20 mm

Artikel-Nr.: 203240 20
Netto: 184,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 8
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 8
    Spiralwinkel 50 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 38 mm
    Gesamtlänge L 104 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 55 HRC 0,055 mm
    Farbring rot
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203240 20
    EAN / GTIN 4045197119056
    Herstellernummer 203240 20

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 50 HRC
    H
    75
    Stahl < 55 HRC
    H
    65
    Stahl < 60 HRC
    H
    50
    Stahl < 65 HRC
    H
    30
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkter Kern und Geometrie zum Hartfräsen, ohne dynamische Drallsteigung.

    Verwendung:

    Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
    (Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb