{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,02 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC | 0,018 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203212 5 | |
EAN / GTIN | 4045197640789 | |
Herstellernummer | 203212 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser HPC 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Gesamtlänge L | 58 | 57 | 57 |
Spiralwinkel | 45 | 50 | 45 |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,02 | h10 | 0 / −0,01 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |